塗装大型四角スイッチカバー2コ用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35181666 品番 DS4712B
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
種別2コ用 質量(kg)0.08 種類13ミリカバー 仕上カチオン電着塗装仕上げ JIS規格JIS C8340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする