ねじなし径違ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35181745 品番 DS5225
参考基準価格(税別)¥183 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
寸法L(mm)20 寸法d1(mm)19.6 寸法d2(mm)16 質量(kg)0.03 呼びE25-E19 仕上亜鉛アルミ複合被膜処理 寸法D(Φmm)25.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする