Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ニップル
ねじなし径違ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35181754
品番
DS5231
参考基準価格(税別)
¥235
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
寸法L(mm)
20
寸法d1(mm)
25.9
寸法d2(mm)
22
質量(kg)
0.04
呼び
E31-E25
仕上
亜鉛アルミ複合被膜処理
寸法D(Φmm)
31.8