ねじなしブッシング(管端用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35181781 品番 DS5451
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。
配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。

材質鋼管製 仕様管端用 質量(kg)0.09 寸法L(mm)37 呼びE51 表面処理電気亜鉛めっき 寸法d1(Φmm)51.3 寸法d2(Φmm)47.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09460123
2016-10-27
用途:
装置製造用

特に問題ありません。特に問題ありません。

対象商品:
09460114
2016-06-19
用途:
屋外配線

金属管からの電線の引き出し口保護として十分な機能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする