Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ブッシング
ねじなしブッシング(管端用)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35181797
品番
DS5463
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。
配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質
鋼管製
仕様
管端用
質量(kg)
0.27
寸法L(mm)
38
呼び
E63
表面処理
電気亜鉛めっき
寸法d1(Φmm)
64.2
寸法d2(Φmm)
60