Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ブッシング
ねじなしブッシング(管端用)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35181806
品番
DS5475
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。
配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質
鋼管製
仕様
管端用
質量(kg)
0.32
寸法L(mm)
38
呼び
E75
表面処理
電気亜鉛めっき
寸法d1(Φmm)
76.9
寸法d2(Φmm)
72