Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の 接合ユニット
ストレートボックスコネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35181885
品番
DZA151KW
参考基準価格(税別)
¥575
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
プルボックス類とメタルモールとの接続に使用します。
形状
ストレートボックスコネクタ
色
ホワイト
質量(kg)
0.05
種類
A型
寸法L(mm)
36
寸法H(mm)
13
ねじ
C19
寸法W(mm)
28
寸法H1(mm)
27