Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の 接合ユニット
エクスターナルエルボ後付け型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35181912
品番
DZB228W
参考基準価格(税別)
¥485
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
上からはめ込むだけのワンタッチ式。
コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。
形状
エルボ
色
ホワイト
質量(kg)
0.07
種類
B型
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
52
高さH(mm)
21.5
寸法R
24
幅W(mm)
43.4