Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の 接合ユニット
コーナーボックス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35182025
品番
DZC345W
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
種類
B、C共用型
色
ホワイト
寸法W(mm)
91
寸法H(mm)
40
寸法L(mm)
120
裏面ノックアウト(Φmm)
34、51.5
適合規格
(PS)E
質量(kg)
0.73
用途
天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。
形状
コーナーボックス