メロディサイン

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35182086 品番EC710K
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

電池もトランスもいらず、電灯線から直接配線できる100V式。もちろんお知らせはさわやかなメロディです。

電圧(V)
定格/AC100(50/60Hz)
操作側/約DC9
電源タイプ電源コード式 質量(g)約200 定格消費電力(W)2 寿命10万回鳴動以上 電流(mA)操作側/約1 配線長100mまで 適合電線操作側、電線側/Φ16(2mm2)、Φ2(3.5mm2)、(IV)またはVVF 音量(dB)65dB以上

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:644

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
チャイムの増設

横長の製品にはついているが、縦長の製品にもチャイムの回数、音量の調節が欲しい。

対象商品:
35182086
2021-10-20
用途:
メンテナンスにて
建設業・工事業

早々の、納品有り難うございました。
納期間に合いました。

1人が参考にしています
対象商品:
35182086
2018-12-11
用途:
半屋外での来客サイン
にわ農園 様

ブザーではなくメロディでのサインが欲しくてWeb上で散々探しました。
なかなか思うものがなく、非防水ですがこれを選びました。
本商品の想定外ですが、耐久性が楽しみです。
想定外使用なのでやむを得ないですが、音量が少し小さいです。
爆音ではなくてもいいので、もう少し大音量の商品があるといいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35182086
2017-06-21
用途:
部屋の呼出
サービス業

昔の商品なので中々見つけることが難しい。普通に頼んでも1週間位かかる物が明日には届く事は非常にありがたいです。

対象商品:
35182086
2016-01-14
用途:
人感センサーとリレーを利用して訪問者がボタン式チャイムを押す前に2階から降りて対応出来るようにしてます。

現在使用しているメロディチャイムと同じ物でした、違うメロディかもう少し長めのメロディかと期待してましたが少し残念でした。

対象商品:
35182086
2015-03-25
用途:
玄関用のブザーとして使用

メロディは、良いのですが、音量が調節できると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする