メロディサイン子器

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35182095 品番EC95352
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

EC730Wの増設子器として使用できます。(1台まで)
増設スピーカーです。押釦とは接続できません。

電源タイプ電源コード式 トラスコ品番836-0048 質量(g)約170 電圧(V)定格/AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)0.2 寿命10万回鳴動以上 配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線) 適合電線押釦、増設子器端子0.5〜0.75mm2電線100V端子)、Φ1.6VVF電線 音量(dB)65dB以上

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:644

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35182095
2020-02-05
用途:
子器増設
その他業種

玄関のチャイムが、一階のリビングルームにしかないので二階にいると聞こえない為、二階に子器を設置すること出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
35182095
2017-02-18
用途:
廊下にも聞こえるように設置
高橋商会 様

居間にあるドアホン親機の音がドアを閉めると廊下には聞こえず不便してたのが親機の真裏の廊下の壁に小穴を開けてコードを伸ばし設置。家中に音が響き渡るようになりました!電源不要で2線を引くだけ。親機にはこれらの子器用のコードを差すカプラーがありました。素人さん用にコード付属だと便利かも

1人が参考にしています
対象商品:
35182095
2011-02-26
用途:
既存のチャイムに増設しようと購入しました。
ただのスピーカーボックスです。
仕事場用なのでその辺のスピーカーをつなげばよかった。

ただのスピーカーボックスです。
仕事場用なのでその辺のスピーカーをつなげばよかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
商品説明を修正・変更します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする