チャイム用小型押釦

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35182131 品番EG121
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様防雨形 適合1コ用スイッチボックス ホワイト 質量(g)約30 タイプ埋込・露出取付用 定格電圧(V)30 定格電流(A)3 JIS規格C0920 IPX3 適合電線単線Φ0.5〜1.2、より線0.5〜0.75mm2 包装形態- 用途小勢力用 トラスコ品番836-0044

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:644

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35182131
2024-05-11
用途:
壊れた古いチャイムの押し釦交換
YSヤマバ 様 (農・林・水産業)

30年もの昔のチャイムのボタンが同じ形状で即購入できるのが大変ありがたい。
とりあえず安価で素早く復旧できた。

1人が参考にしています
対象商品:
35182131
2024-08-16
用途:
私は無線電信に
その他業種

最近このチャイムスイッチお店では中々見れません今回はここで見つかったので喜んでますアマチュア無線の電信 モールスキーに使ってます良い感じでトンツウモールスに使ってます 御進めです

対象商品:
35182131
2024-04-29
用途:
古くなり故障した。
その他業種

無いかと思い探していたらモノタロウさんで出くわし大変にありがたかった。

1人が参考にしています
対象商品:
35182131
2021-09-01
用途:
門柱取付釦スイッチの交換

30年以上前に設置のスイッチの接点不良が起きた為、交換しましたが
ビックリ、型番は少々違っていましたが、取付穴ピッタリ!!
松下さんが偉いのか、パナソニックさんが偉いのか・・・
イイ仕事してますなぁ

1人が参考にしています
対象商品:
35182131
2021-11-05
用途:
玄関チャイムのスイッチ交換
メンテナンスKM 様 (サービス業)

20年位使用のチャイムが接触不良で動作しない時があったので交換しました。
交換後は正常に動作します、同一商品なので交換も簡単で助かりました。
パナソニック製品なので安心して使用出来てすごく良かったです。

対象商品:
35182131
2021-11-05
用途:
重機のホーンスイッチに流用

使用用途は違いますがフォークリフトやホイールローダーの操作レバーにビニールテープでくくりつけてホーンスイッチとして使っています

対象商品:
10374245
2021-10-29
用途:
取替え。

どこを探しても無く、この商品を取り扱てて貰い助かりました。
今後も宜しくお願い致します。

対象商品:
35182131
2021-02-26
用途:
チャイム補修時
建設業・工事業

今まで使っていたチャイムが、誰かに取り外されたので、今回購入したチャイムを付けた。チャント稼働しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする