EG331 チャイム用押釦 Panasonic(パナソニック) 35182147 EG331 チャイム用押釦 Panasonic(パナソニック) 35182147

チャイム用押釦

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35182147 品番EG331
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

JIS CO920 IPX3
防雨形
埋込・露出取付用

適合スイッチボックス1コ用 適合電線(mm2)単線Φ0.5〜2、より線Φ0.5〜2 用途小勢力・100V両用 トラスコ品番836-0045 質量(g)約125 タイプ小型 定格電圧(V)30 定格電流(A)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:644

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35182147
2024-04-23
用途:
DIY利用

劣化した同部品を新調。古い型なのですが、発見できたので購入。助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35182147
2024-04-22
用途:
DIY利用

劣化した同部品を新調。古い型なのですが、発見できたので購入。助かりました。

対象商品:
35182147
2023-11-01
用途:
改良有って良かった品
その他業種

私が居るアパートのインターホンのボタンが、接点不良から鳴るようにして?ものの数分立つと、また不良で?パナソニック品だが?今回交換で良かった気がする?

1人が参考にしています
対象商品:
35182147
2023-04-25
用途:
呼び鈴のスイッチに使用
サービス業

呼び鈴のスイッチが故障したので、その代品に使用しています。少し大きめの物が良かったので、便利に使わせてもらっています。

1人が参考にしています
対象商品:
35182147
2022-01-31
用途:
保守用
株式会社スカイプラットフォーム 様

事務所の玄関ドアチャイムの押し釦の交換に使用しました。全く同じものでしたので助かりました。

対象商品:
35182147
2020-03-17
用途:
玄関に取り付け
製造業

使っていたものが鳴らなくなったので更新のため購入しました。
以前の取り付け穴に適合するか心配でしたが、問題なく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
35182147
2018-03-29
用途:
マンションリフォームの玄関呼び出し用として
T-WORKSHOP 様 (建設業・工事業)

シンプルでレトロな形状に満足してます。
会話が出来なくてもOKな場合にはGOODな部材です。

1人が参考にしています
対象商品:
35182147
2017-07-20
用途:
玄関のインターホン取替
建設業・工事業

朝日電器製の受話器付きの2000円位で売っている物はスイッチノブが茶地ですぐに壊れましたがこの商品は全体的に耐久性が有ると思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする