FY-08PFR8VD パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック) 35182305

FY-08PFR8VD パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック) 35182305 FY-08PFR8VD パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック) 35182305

パイプファン 人感センサー付

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35182305 品番FY-08PFR8VD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。

消費電力(W)(50/60Hz)
(強)3.3/3.8
(弱)2.6/2.8
換気風量(m3/h)
(強)47.5/47.5
(弱)37/34
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)27/27
(弱)20/18.5
有効換気量(m3/h)
(強)43/43
(弱)34/31
羽根(Φmm)80 用途常時・局所換気兼用 付属品速結端子付、フィルター付 質量(kg)0.73 形式圧力形 適合パイプ径(Φmm)100 羽根形状ターボファン 電源仕様連結端子付 開口面積(cm2)71
注意
※浴室には使用できません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35182305 FY-08PFR8VD 31088636 FY-08PFR9VD パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック) パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック) 1台 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-12
用途:
トイレのファン
サービス業

人が入るとファンがまわって節電になります。
音もうるさくなく満足しています。

対象商品:
29920765
2021-10-17
用途:
トイレの換気改善に効果抜群
サービス業

元々は風呂天井に2部屋用換気扇が付いており、風呂とトイレを換気する設計になっていた、しかし、トイレ側の換気が不十分でトイレの臭気が長年の課題だった。そこで、トイレ天井にこの製品を取り付けた所、抜群の換気。トイレ芳香剤の匂いすらしない位のすごい換気で臭気問題は一瞬に解決。取り付けも簡単。敢えて改善点を言うと、コードが60cmと少し短いことだが、これはしょうがないかな。

1人が参考にしています
対象商品:
29920765
2020-11-22
用途:
トイレの換気
丸山設計 様

今まで使用していたものが壊れたので交換しました。
センサー感度もよくて使い勝手が良いです。
出来る事ならもう少し音が小さかったら最高ですが(前使用のものがほとんど無音に近かったものですから)少し音を感じます。

2人が参考にしています
対象商品:
32792733
2015-07-03
用途:
トイレの換気

取り付けも簡単で、騒音がなく、しかも換気力はありそう。

4人が参考にしています
対象商品:
35182305
2013-09-06
用途:
トイレ用換気扇として使用

新築時(十四年前)に取り付けてあった換気扇がナショナルだった為、昨年、壊れて取り替えたのが最初で今回で二度目です。最初は強運転時の音が静かで、換気能力が大丈夫かと
 思いましたが、これで十分だと感じました。手入れ作業も、羽根まで簡単に取りはずせて、楽になりました。以前の製品は、末期にはシャッター開閉用の電磁マグネット部分が
 発熱し、カバーも少し黄ばんできており、発火の心配もありましたが、今回の製品はそういう症状がないことを期待しています。

3人が参考にしています
対象商品:
29920765
2017-07-31
用途:
既存パイプファン取替
株式会社張替 様 (建設業・工事業)

既存パイプファンの取替で購入。安さでだけで購入しましたが、音は静かですが、排風能力が低い感じがします。次回は少し検討してから買います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする