FY-25EM5 金属製換気扇 遠隔操作式 Panasonic(パナソニック) 35182427

金属製換気扇 遠隔操作式

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード35182427品番FY-25EM5
参考基準価格(税別)¥38,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。
火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。

用途台所用羽根(Φmm)250仕様遠隔操作式、排気質量(kg)3.6寸法L(mm)157.5寸法H(mm)65寸法A(mm)352寸法F(mm)45寸法D(mm)175寸法E(mm)290寸法B(mm)315寸法C(mm)362消費電力(W)(50/60Hz)24.5/27.5寸法J(mm)190寸法G(mm)41寸法K(mm)155シャッター電気式、3枚換気風量(m3/h)882/918埋め込み寸法(mm)300角騒音値(dB)(50/60Hz)38.0/38.5
注意
※フィルターやルーバーを取り付けることはできません。
※高気密住宅、外風の強い場所や中高層階には設置しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35182427
2023-06-10
用途: 家のメンテ
運輸・通信業

15年使用したキッチンの換気扇が壊れ(異音)の代品交換で使用しました
当時は電動シャッター付きの換気扇が流行したのか?
悩んだ末に同じく電動シャッター付きのパナソニックに交換しました
規格品なので取付枠サイズで購入できますね
安定のパナソニック・・・こんなに静かなのね

対象商品 : 35182427
2019-02-14
用途: システムキッチンの換気扇
農・林・水産業

外気が入ってこなくなった。ひじょうに助かています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする