金属製換気扇 強-弱・速調付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35182454 品番FY-25PM5
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。
火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。

羽根(Φmm)250 用途台所用 仕様排気・強・弱・速調付 質量(kg)3.4 寸法L(mm)157.5 寸法H(mm)65 寸法A(mm)352 寸法F(mm)45 寸法D(mm)175 寸法E(mm)290 寸法B(mm)315 寸法C(mm)362 消費電力(W)(50/60Hz)(強)23.5/26.5、(弱)22.0/23.0 寸法J(mm)190 寸法G(mm)41 寸法K(mm)155 シャッター火もひき連動式、3枚 換気風量(m3/h)(強)882/918、(弱)756/756 埋め込み寸法(mm)300角 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)38.0/38.5、(弱)34.0/34.0
注意
※フィルターやルーバーを取り付けることはできません。
※高気密住宅、外風の強い場所や中高層階には設置しないでください。
※埋込スイッチ等の連動はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする