※図面は本体を含んだものです。

R43タイプ格子(ホワイト)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35182497 品番 FY-30R43
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
羽根(Φmm)300 質量(kg)1.3 ホワイト 寸法F(mm)400 寸法E(mm)172 寸法G(mm)80
注意
※ルーバーのみとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
交換

古い、ナショナル製品 FY2503 
今の、パナソニック現行 物
一致して良かった!

対象商品:
35182366
2022-01-09
用途:
ファンのカバー
製造業

巻き込み防止のためのファンのカバーとして使用するのに十分でした。網のメモ巻き込み帽子には適切で、静圧に弱いファンでも抵抗は少ないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする