Panasonic(パナソニック)
ベントキャップ(ガラリ付・アルミ製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
120
120
169
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35182576
品番
FY-VCA042
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
120
寸法B(Φmm)
97
寸法C(Φmm)
145
寸法D(Φmm)
13
寸法E(mm)
46
寸法F(mm)
130
種類
ベントキャップ
材質
アルミニウム(ベントキャップA部)
仕様
ガラリ付・水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)
質量(kg)
0.1
仕上
アルマイト加工
適合パイプ径(Φmm)
100
圧損係数
(排気)0.4、(給気)0.3
直管相当長(m)
(排気)2、(給気)2
隙間相当(cm
2
)
開口面積/(排気)121、(給気)147
注意
※直接雨水が当たらない場所に取り付けてください。