曜日別特売
FY-VCA062 ベントキャップ(ガラリ付・アルミ製) Panasonic(パナソニック) 35182585

FY-VCA062 ベントキャップ(ガラリ付・アルミ製) Panasonic(パナソニック) 35182585
FY-VCA062 ベントキャップ(ガラリ付・アルミ製) Panasonic(パナソニック) 35182585

ベントキャップ(ガラリ付・アルミ製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)169
内容量1個注文コード35182585品番FY-VCA062
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
寸法A(mm)169寸法B(Φmm)147寸法C(Φmm)195寸法D(Φmm)18寸法E(mm)51寸法F(mm)180種類ベントキャップ材質アルミニウム(ベントキャップA部)仕様ガラリ付・水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)質量(kg)0.2仕上アルマイト加工適合パイプ径(Φmm)150圧損係数(排気)0.4、(給気)0.4直管相当長(m)(排気)3、(給気)4隙間相当(cm2)開口面積/(排気)281、(給気)262
注意
※直接雨水が当たらない場所に取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする