WF5015W 接地2P15A125V タフキャップ Panasonic(パナソニック) 35183041 WF5015W 接地2P15A125V タフキャップ Panasonic(パナソニック) 35183041

接地2P15A125V タフキャップ

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35183041 品番 WF5015W
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V ミルキーホワイト 適合電線(mm2)0.75・1.25・2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35183032
2024-10-25
用途:
VVFケーブルに接続
その他業種

VVF3x1.6の接続なの使用、接続部分が、しっかりしています。

対象商品:
35183032
2024-07-07
用途:
ケーブル製作時に使用
その他業種

差し込んで締めるタイプですが、しっかりした作りで使いやすいです

対象商品:
35183032
2024-06-28
用途:
ケーブル作成時
サービス業

安定していて何度も購入しています。壊れにくいのとデザインがおしゃれだと思っています。

対象商品:
35183041
2024-02-03
用途:
接地付き電源コードのプラグの交換
学校法人日本大学 様 (教育・研究機関)

ビニールの皮を剥ぎ差し込むだけで,ネジを締められるのでとても便利。むき出しの電線部分はそれぞれの個室に入るのでショートする可能性も低いです。

対象商品:
35183032
2024-07-08
用途:
工作機械

ゴムキャップよりも丈夫で見た目も良いです。

ゴムキャップは断線しやすい傾向にありますが、その問題もなさそうです。

圧着端子を取り付ける必要もなく、撚線をそのまま差込み固定するだけなので施工も簡単です。

購入時、撚線を固定するネジは緩めた状態でセットされています。
撚線を差し込んだら固定ネジを右に回すだけでOK。

最初、緩めるほうに若干硬めにセットされているため、
そのことを知らずに、更に緩めようとネジを無理に左に回すとネジが破損する恐れがあるので要注意。

メーカーのカタログにはそのことが記載されていますが、
商品にはそのような記載がないので、シールなどで商品自体に記載していただけると良いと思います。

カラーは白、黒のバリエーションがあるので用途などに合わせて選べます。艶消し使用なのも気に入っています。

また必要になればリピートします。

対象商品:
35183032
2024-04-21
用途:
納品延長ケーブルで使用。
サービス業

とても使いやすく作りやすかったです。
大変満足です。

対象商品:
35183032
2024-04-24
用途:
プラグ破損に伴う交換
サービス業

接地フリー検索し該当商品購入、使えない!説明が雑。

対象商品:
35183032
2022-01-30
用途:
電源タップ製作
製造業

製作をする度に楽しくなるほど愛用しています。2PのWF52153Bとで味わいが違うのも好きです。(しかし、なぜ同じクオリティのメスプラグを出してくれないのでしょうかね。。コンセントもですが。。)

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする