WF5420 接地3P20A250V キャップ Panasonic(パナソニック) 35183066 WF5420 接地3P20A250V キャップ Panasonic(パナソニック) 35183066 WF5420 接地3P20A250V キャップ Panasonic(パナソニック) 35183066

接地3P20A250V キャップ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35183066 品番WF5420
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V ブラック 寸法A(mm)41.2 寸法B(mm)53 寸法C(Φmm)27 適合電線(mm2)2・3.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-08
用途:
修繕

目的からして早く手に入れたかったので数日で届き満足しています。

対象商品:
35183066
2023-06-25
用途:
3層電源コンセントキャップ

本製品の在庫がなかなかなかった中で安価に提供いただいて感謝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35183066
2023-09-03
用途:
コンプレッサーの移動
有限会社 中森製茶 様

差し込み側についてる薄いプラスティックカバーが割れてました。
自社で使いますし、通常使用に問題はないのでそのまま使います。
お気をつけください。

対象商品:
35183066
2022-11-06
用途:
農機具用に
農・林・水産業

以前より使っていた乾燥機のコンセントが割れたので交換用に購入しました。

対象商品:
35183066
2021-10-10
用途:
機械のメンテナンス
製造業

カッチングのケーブルを交換した際にキャップも変えました。耐油性ではないため現場で長期にわたり使用するとき割れてくることがあります。
必ず絶縁紙を付けたまま使います。

対象商品:
35183066
2016-04-18
用途:
電材屋さんと変わりなく安価。

いつもの愛用品。
輸入品の電動工具にはプラグが付属していない場合が多いので常備品です。

対象商品:
35183066
2016-06-28
用途:
動力のコンセットに

他の人の感想見て、値段とクオリティーが良いかな

対象商品:
35183066
2019-11-26
用途:
株式会社中央測量 様

使い勝手・機能・品質等今のところ特に問題なさそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする