WF8330 引掛防水ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック) 35183102 WF8330 引掛防水ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック) 35183102 WF8330 引掛防水ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック) 35183102

引掛防水ゴムキャップ 接地2P

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35183102 品番WF8330
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 寸法A(mm)97 寸法B(Φmm)69.5 寸法C(Φmm)16.5 適合電線(mm2)5.5・8 適合電線径(Φmm)2.6、3.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35183102
2024-01-16
用途:
大容量延長コード用
農・林・水産業

いつもながら配線接続は面倒くさい何十年も変わる事が無いスタンダード仕様は信頼のあかしなのだろか。

対象商品:
35183102
2015-07-19
用途:
コア抜き
株式会社Riku 様

ホンダの発電機を購入し、電源を供給するのに購入しました。ホームセンターには売っていなくて、モノタロウのカタログを見るとやっぱりありました。30Aまで使用できるので重宝しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする