Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 天井用配線器具・電球ソケット
Panasonic(パナソニック)の シーリング
角型引掛シーリング(キャップ付)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35183136
品番
WG1100
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
竿縁天井にご使用ください。
定格電圧(V)
125
セット内容
ボディ(WG1000)、キャップ(WG7001)
定格電流(A)
6
適合範囲(mm)
(取付ねじ)Φ3.1〜4.1、長さ:30mm以上
注意
※VVF通線穴径はΦ11以下としてください。