天井用角型引掛シーリングコンセント

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35183145 品番WG1200
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

竿縁天井にご使用ください。

仕様- セット内容ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g)51.5 定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1〜4.1、長さ:30mm以上

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35183145
2020-11-21
用途:
和室のリフォーム工事
有限会社プルセス 様 (製造業)

和風蛍光灯の取り付けに大変重宝しました。天井に前から付いていたコンセントに簡単に付けられて良かったです。

対象商品:
35183145
2020-08-18
用途:
電撃殺虫器を吊り下げるため
サンワコーポレーション 様 (その他業種)

天井にはコンセントがないので照明用のコンセント(シーリングコンセント)の下のコンセントに付け替えるために購入しました。”バッチリ”大満足です。

対象商品:
35183145
2020-08-09
用途:
古い電灯のシーリングコンセントとして。
製造業

セットになっているので購入。別々に購入するよりいいかとおもって。

1人が参考にしています
対象商品:
35183145
2018-01-11
用途:
照明やコンセントの増設

2ウエイ使用できるのが良い。お値段も安くてありがたいです。引掛けシーリング土台にコンセントがつているタイプもあったらいいかなぁ

1人が参考にしています
対象商品:
35183145
2015-04-14
用途:
変更
RABBIT 様

はいせんこうじなしで、こんせんとへ変更できてべんりなしょうひんです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする