2号ペンダントスイッチ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35183251 品番WH5203W
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様平形コード用 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 結線方式巻締端子式 パッケージ- ホワイト

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35183251
2024-12-15
用途:
省エネのため、蛍光灯に個別に取り付けた。
渡辺農場 様 (農・林・水産業)

スイッチの構造がスライドでのオン・オフですが、プッシュタイプのものを探していたが見つからずに購入
使用コードの太さをもっと太いものでも対応した方が良いと思う。

対象商品:
35183251
2023-07-16
用途:
灯具の手元スイッチに使用
製造業

2本同時につく蛍光灯を省エネのために作業中以外に1本点灯にするための手元スイッチに使いました 他のWebサイトで寸法は分かったのですが、Webカタログには寸法が入っていませんでしたのでkぇ偉才してもらえるか、寸法のリンクがあると助かります

対象商品:
35183251
2021-05-08
用途:
照明機器の操作性改善
サービス業

手元でON/OFF出来る様に追加工して使用しています。問題なく使えています。

対象商品:
35183251
2021-03-05
用途:
配線作業
教育・研究機関

パナソニック製品ですので,問題なく使用出来ています.いつでも使えるように,箱単位で購入しています.便利です.

2020-06-30
用途:
電気製品新規設置
飲食業

ペンダントスイッチの意味を知らず、中間スイッチの感覚で購入してしまいました。結果、こちらで正解だったのですが、、、。小さく使いやすいスイッチです。初めは滑りやすいかと思いましたが、そこまでありませんでした。

対象商品:
35183251
2020-09-21
用途:
プラグの抜き差しを軽減
卸売・小売業

使用頻度の少ない機器の、待機電力軽減の為に使用。
コンパクトで操作性もよく、プラグの抜き差しが不要になりました。

対象商品:
35183251
2019-10-01
用途:
設備周辺工事
株式会社中島製作所 様

事務所内の蛍光灯配置によっては、部分わけが厳しい場所があり、単独で利用するために購入しました、便利です。

対象商品:
35183251
2017-11-08
用途:
インテリアライト用に
農・林・水産業

インテリアライトを自作中です。スイッチでデザインも良く安いので買いました。スイッチの感触も良好です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする