埋込スイッチ(両切)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ミルキーホワイト 注文コード35183486 品番WN5003
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る
回路方式D(両切) ミルキーホワイト 定格電圧(V)300 定格電流(A)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-19
用途:
現行の取替
ADACHI・EDS 様

両切りスイッチが仕入先になく、モノタロウには有りましたので注文しました。
速入荷で助かりました。構造上なのか振るとカチャカチャ音がしますが使用には問題なく使えています。

対象商品:
41037333
2023-09-25
用途:
野外灯の点滅を、自動と手動に切り替えるために使いました
デポ 様 (その他業種)

他メーカーのスイッチ類を使用したこともありますが、やはりパナソニック製品が操作感がよく、気分的に安心できます。

対象商品:
41037333
2021-11-15
用途:
自宅のリフォーム用

両切りスイッチが欲しかったのですが、ホームセンター等には片切りスイッチしか売っていませんでした。ここで手に入り良かったです。

対象商品:
41037333
2020-07-06
用途:
電源BOXに使用
その他業種

両切りスイッチの定番商品、問題なく使えます。価格の安いですね。

2人が参考にしています
対象商品:
35183486
2020-02-04
用途:
家の電灯SW

家の電灯SWで沢山使用しているのでずっと在庫して欲しい

対象商品:
41037333
2019-12-09
用途:
LED用スイッチ
建設業・工事業

コンパクトで収まりがよく、LED等に干渉しないので使用しやすい

対象商品:
35183486
2016-12-19
用途:
照明器具の中間スイッチ

両切りなら何でもよかったのですが、一番入手しやすいこれにしました。
点きっ放しでいいのでランプ付きがあれば尚よかった。

対象商品:
35183486
2015-02-10
用途:
モーターの電源スイッチ

ホームセンターより安かったのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする