フルカラー埋込トイレ換気スイッチ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35183522 品番WN5276
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。
ほたる機能…換気扇停止後点灯します。

仕様ホタル機能、換気扇消し遅れ3分 定格電圧(V)100(ファン回路/100) 定格電流(A)10(ファン回路/4)
注意
※スイッチを入れるときギアを巻く音がしますが異常ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-11
用途:
トイレ換気扇用に。
自動車・二輪車・自転車関連業

押した式の手ごたえが砂利がかんだスイッチのような手ごたえが不満です。

対象商品:
35183522
2023-03-29
用途:
トイレSwの交換
株式会社テックMA 様 (製造業)

既に投稿されてる通りです。「ほたる」のネオン管の位置がちょっと奥まっているからか、唯のほたるSwと比べると、灯りがちょっと暗く感じられたりするかもしれません。
FAN回転中は、ほたるが灯らないのかな。。。
概ね満足。なのでもう1箇所も交換しようと思います。

対象商品:
35183522
2018-07-27
用途:
自宅のリフォーム
建設業・工事業

贅沢を言えば、タイマーが5分だと有難い。
機能的にはとても良い。

2人が参考にしています
対象商品:
35183522
2023-04-21
用途:
トイレSwの交換
株式会社テックMA 様 (製造業)

機能的にみても、タイマーでファン動作中にもほたる灯は点灯して欲しかったりする。スイッチの所在を示す物なのだから。

対象商品:
35183522
2020-09-04
用途:
トイレファンスイッチの取り換え

スイッチオフ後に3分間ファンが回ってから電源オフになるトイレスイッチです。
スイッチオンでホタルスイッチが点灯すると思って購入しましたが、スイッチオフ時にほのかなオレンジ色の明かりが点灯し、スイッチオン時には点灯しません。
スイッチオンを知らせるのではなく、暗闇時にスイッチの位置を知らせる機能のあるスイッチです。
価格を考えると、費用対効果の高い商品です。

対象商品:
35183522
2018-02-03
用途:
水道元栓のバイパス電磁弁のオンオフに使用した。
その他業種

当家は築40年以上経ち、200L/日以上の水道水漏れがあり、業者に検査を依頼したが発見できず、又、改築もままならず、元栓にバイパス電磁弁を取り付けて使用時にリモートで開閉して大分節水出来ましたが水栓トイレの貯め水に一分弱かかる為待ち時間(特に夜間)が大変でした。
色々と検討・検索したしころ、安価なこのスイッチを発見、便利に使用しております。有難う御座いました。欲を言えば一分計が欲しいったのですが。

対象商品:
35183522
2023-01-13
用途:
自宅トイレの入口スイッチ
鈴木塗装店 様

スイッチの灯りが点灯している状態でスイッチをオンにする際に、「ギリギリ」と擦れるようになり押しにくい。
点灯していない時は、スムーズなのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
35183522
2020-11-20
用途:
トイレの電気、換気扇スイッチ
建設業・工事業

換気扇を回しっぱなしだとドアの隙間にスス埃が溜まるのでかえました。
非常に便利ですがスイッチを押すのに少し力が必要なので幼稚園児の子供にはちょっと厳しいみたいです。ですので星4つ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする