フルカラー埋込ひかるスイッチ(片切)3線式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35183547 品番 WN5341K
参考基準価格(税別)¥1,085 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

ランプは橙色に光ります。

回路方式B(片切)3線式 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 結線方式ねじなし端子式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35183547
2013-10-29
用途:
負荷の小さい機器の通電確認

負荷機器に流れる電流で光る赤いランプの付いたスイッチを使用していましたが、負荷容量が小さいためランプが暗く
昼間だと光っているかわからないためこのスイッチに替えました。結果、一目瞭然。3線式なので不可0Aでも光ります。
ただ、ランプがほたるスイッチと同じ色なので同箇所に設置すると混乱するかも。

2人が参考にしています
対象商品:
35183547
2023-06-02
用途:
暗闇でのスイッチ位置表示
有限会社中島コンサルタント 様

夜間スイッチの位置がわからないのでスイッチOFF時に点灯して位置を示すものを探していました。ホタルスイッチが適当でしたが説明ではわからなかったのでホタルスイッチともども購入しましたので現在はお休みしています。商品の動作説明をわかりやすくしてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする