曜日別特売
WN6021W フルカラーモダン コンセントプレート Panasonic(パナソニック) 35183626

WN6021W フルカラーモダン コンセントプレート Panasonic(パナソニック) 35183626
WN6021W フルカラーモダン コンセントプレート Panasonic(パナソニック) 35183626

フルカラーモダン コンセントプレート

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ミルキーホワイト
穴寸法(Φmm)角型(縦46.5×横38.5)
内容量1個注文コード35183626品番WN6021W
参考基準価格(税別)¥205販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
用途
コンセントプレート
ミルキーホワイト穴寸法(Φmm)角型(縦46.5×横38.5)プレートコンセントプレート材質ABS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35062422
2024-04-10
用途: 制御盤製作に使用

丸型コンセントプレートとして購入。
三相接地極付き直刃コンセント20A用のプレートだが、運用場所に似つかわしくないほどキレイなモノ。

対象商品 : 35062422
2023-02-20
用途: 電気工事

メーカー品でもあり、値段相応だとおもいます、良くも悪くも無い感じです。

対象商品 : 35183635
2021-11-09
用途: 製麺機の追加で電源供給に使用
やくの麺業株式会社

ホームセンターに無くコンセント、ボックス、をセットで購入

対象商品 : 35062422
2020-09-19
用途: 200Vコンセントのカバー取付け時
建設業・工事業

埋め込み式200Vコンセントの接続露出部Φ35mmを、カバープレート口Φ35.5mmが、ピッタリ嵌った。

対象商品 : 35062422
2020-12-17
用途: コンセントの取替
建設業・工事業

普通のプレートです。パナソニック製なので問題ありません。

対象商品 : 35062422
2017-09-10
用途: コンセントの追加工事に使用
建設業・工事業

いつも使っている商品です。はめ込むだけなので、とても簡単な作業で取り付けできます。

対象商品 : 35062422
2016-06-02
用途: 工場配線

問題なく使えます。

対象商品 : 35183626
2015-02-25
用途: 旧プレートを交換

サイズももちろんばっちりで、きれいに交換できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする