Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセントプレート
Panasonic(パナソニック)の 通信ケーブル用
フルカラーモダン 電話線プレート
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ミルキーホワイト
注文コード
35183696
品番
WN6081W
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・プレート・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
電話線プレート
仕様
取付枠付(Φ9)
種別
1連
色
ミルキーホワイト
寸法(縦×横)(mm)
120×70