フルカラー新金属プレート 大穴電話線プレート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質耐食アルミニウム合金 注文コード35183775 品番WN7561
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る
材質耐食アルミニウム合金 用途大穴電話線プレート 仕様取付枠付(Φ16) 種別1連 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×70×6.5
注意
※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35183775
2025-12-12
用途:
防犯カメラの配線取り出し口のカバー

コネクター付きの配線を使用するために、こちらのプレートを使用してきれいに収めることができた。しかしながら、若干穴が大きかったため、取り出し部分に膜付きのグロメットを別途用意して取り付けた。大穴の場合には膜付グロメットがもともと付いている製品があると良いと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする