フルカラー新金属プレート 電話線プレート

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様取付枠付(Φ9) 注文コード35183784 品番WN7580
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
材質耐食アルミニウム合金 用途電話線プレート 仕様取付枠付(Φ9) 種別丸型 寸法(Φmm)105
注意
※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35062535
2022-04-21
用途:
トグルスイッチ設置
その他業種

真ん中のプラを取り外しパナソニックのトグルスイッチを取付ました。取付穴にピッタリ合いました。

2人が参考にしています
対象商品:
35062535
2019-02-14
用途:
トグルスイッチのプレートとして
サービス業

求めていたものそのもので大変良かったです。満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
35062535
2018-04-19
用途:
機器取付
建設業・工事業

1枚単位で購入できるため満足しているが、少し高い。

対象商品:
41049994
2015-12-08
用途:
屋内配線のとき

プレートの材質感がアルミ特有のサラサラ感がよいです。
もちろん、完成商品の寸法の狂いなどまったくなく、あんしんして取り付けできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする