フルカラーステンレスプレート カバープレート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス鋼板 種別2連 注文コード35183897 品番WN7692K
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は材質・タイプ・種別など8種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス鋼板 用途カバープレート 仕様取付枠付 種別2連 寸法(Φmm)- 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×116×6.5
注意
※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35183872
2022-09-09
用途:
油圧計の穴塞ぎ

調整不要のリリーフバルブの油圧計のホースが劣化したので直付して穴を塞ぎました。
見た目バッチリです。

対象商品:
35183872
2021-11-01
用途:
INAXトイレフラッシュの足踏みボタンの代わり
サービス業

足踏みボタンを使用しなくなったのでこちらの商品で隠しました。ビスの位置がピッタリでした。

対象商品:
35183897
2018-04-01
用途:
きのこ形押しボタンのプレートとして

穴加工して、きのこ形押しボタンのプレートとして使用。特に問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
35183872
2016-02-01
用途:
穴ふさぎサプライズ
タカノ環境建築設計室 様 (建設業・工事業)

マンションの壁に開いた5cmくらいの穴を隠す目的で取り付けました。金属なので、この上にマグネットがついた丸形のLEDライトを付けたところぴったりで、非常用設備みたいでカッコイイとお客様から非常に喜ばれました。

小さなお子様がぶつけて開けてしまいしょんぼりしていたところでしたので、防災も兼ねてこれをつけてよかったと思います。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする