防滴プレート(カギなし)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35183906 品番 WN7901
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
開き角度(度)165 JIS規格JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用) プレート防滴プレート(カギなし) タイプ1コ用 クリームグレー 用途防滴プレート(カギなし) 仕様取付枠付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35183924
2024-09-11
用途:
掃除機

ふたのバネが壊れて開かなくていろいろさがしていたところ、モノタロウさんにあったので購入させていただきました。商品がピッタリで普通に使えております。

対象商品:
35183924
2022-07-25
用途:
更衣室コンセントに取付。
電気・ガス・熱供給・水道業

ユニットバス隣接なので換気扇使っても結露が見られるのでコンセントに後付安心です。

対象商品:
35183915
2018-03-09
用途:
雨避け、カバー
チャルダ 様

何故か、私の家の外壁に、屋内用コンセントがあり、前から危なげでしたが、モノタローから送って頂いたカタログにて、この商品を、見つけ、早速取り寄せて、装着、簡単に施工でき、大変安全になり、たすかりました。

2人が参考にしています
対象商品:
35183906
2017-12-24
用途:
補修用

以前のカバーが壊れたので購入。
野外に取り付けるのでもう少し強度がほしい。

対象商品:
35183906
2016-09-29
用途:
センサーライトのスイッチボックス
明照寺 様

地方のホームセンターにあったりなかったりで探すのが大変です。モノタロウでは品数が揃っているので購入しました。

対象商品:
35183906
2016-10-14
用途:
開け閉めのところが壊れたため

部品番号で検索でき、すぐにみつけられるでいいです。

対象商品:
35183915
2016-11-20
用途:
プレートの交換
公益財団法人かすがい市民文化財団 様 (その他業種)

2個口のプレートのねじ部分が割れて外れてしまったのでプレートのみの交換で修理できるんですが、プレートだけでも売ってないですかねぇ。
プレートとセットしか無いのかなっ。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする