アパートのFL20W形流し元灯のスイッチ交換に使用
取付(固定)には照明器具改造を要すが
使用感は問題無し
安心のパナソニック製
良い商品である
キッチンの蛍光灯をLEDに変えたが、明るくて安いものはスイッチ無しだった。妻も背が小低いので、紐で引くこのタイプにした。取り付けはねじで、キッチン上の収納棚にネジで取り付けて、紐は下部に穴をあけて出した。とても軽くて使い心地は良かった。配線はべ時で固定するタイプだったが、押し込むだけで噛むタイプなら更に良かったと思うのでやや満足にした。
コンパクトなため、省スペース可に役立ちます。ただし、本体に止めねじがなく、写真下部のひもだし部のねじ一つなので、底面を壁(平面)に当てないとスイッチ自体が動いてしまうことがあるので注意が必要。
2種類買いましたが、どちらのスイッチも取り付け穴1つで簡単に取り付けできました.タッチもいままでと変わらず良い感じでした.
長年変らない製品ですので使い方、仕上がりをイメージして選定しました。計画通りで満足しています。
台所手元照明の修理に使いました。器具の穴を広げたり底面の角度が会わなかったりしましたが、何とかつきました。小スペース用のほうがよかったかと思います。
貴重なご意見、誠にありがとうございます。