Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の プレートスイッチ
コスモシリーズ 埋込スイッチ 表示なし(4路)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35184152
品番
WT5004K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
埋込スイッチ(表示なしスイッチ)は、ハンドルの組み合わせにより、ネームなしスイッチ・ネーム付スイッチのいずれにもお使いいただけます。
回路方式
4路
仕様
4路(E)
定格電圧(V)
300
寸法A(mm)
29
定格電流(A)
15
適合電線(mm
2
)
Φ1.6、Φ2.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35184152
WT5004K
65976392
WT50049
コスモシリーズ 埋込スイッチ 表示なし(4路)
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です