コスモシリーズ 埋込ひかるスイッチ(3線式)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35184177 品番WT5341K
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
回路方式片切 用途100V用 仕様片切(B)、3線式 定格電流(A)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35184177
2022-11-19
用途:
トイレの換気扇制御

パンソニックの配線器具については、どれも、いつも満足。購入しやすい値段になればなお良し。

対象商品:
35184177
2021-10-26
用途:
リホーム

リホーム時に全ての壁コンセント、スイッチを交換した。
今風で見た目良し。
但し、交換前に配線を良く確認しないと同じ機能でも配線による型番違いがある。

1人が参考にしています
対象商品:
35184177
2020-03-08
用途:
照明スイッチ交換
その他業種

パナソニックのフルカラーからコスモワイド21への交換ですが、作業も簡単で、何よりスイッチ回りの雰囲気が一変しました。とても満足です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする