Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 調光スイッチ
コスモシリーズ 埋込調光スイッチ(片切) ロータリー式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35184186
品番
WT57515WK
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
金属ボックス取り付けにおすすめです
適合負荷
(白熱灯専用)
最小負荷容量/40W
最大負荷容量/単独使用:500W、連続取付および樹脂ボックス使用時:400W
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格電力(W)
500
色
ホワイト
種別
ロータリー式