Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 配線器具その他関連用品
Panasonic(パナソニック)の 通信・映像関連
コスモシリーズ ボックス用絶縁セパレータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35184353
品番
WV2450
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ボックス用絶縁セパレータ
用途
プラスチック、金属ボックス両用
材質
塩ビ
色
グリーン
使用温度範囲(℃)
-10〜+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
109×73×35
注意
※内線規定により金属ボックスをご使用の場合は、ボックスにC種(特別第3種)接地工事が必要です。