フルカラーレセップ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35184387 品番 WW4404WK
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ミルキーホワイト タイプフルカラーレセップ 定格電圧(V)250 口金E26 定格電流(A)6 仕様- 適合白熱電球全般、電球形蛍光灯全般

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-20
用途:
洗面所の照明に使用しました。
その他業種

差し込み式なので、簡単に施工できました。
輪づくりは不要ですよ。

対象商品:
35184387
2023-11-27
用途:
給茶室の照明用として
鉱業

給茶室の照明用として、本件と人感明暗センサー付照明ライトを同時に購入しました。
今どきは朝方の日の出時間が遅いため、スィッチ「ON」で給茶室で作業をしているうちに日の出とともに明るくなり、照明をつけていることを忘れ、スィッチをOFFにしないでそのまま給茶室から離れることが度々発生。
後になって照明がついていることに気づきOFFにすることの頻度が高くなったので、これと人感明暗センサー付照明ライトを設置し、節電に心がけています。

対象商品:
41054937
2022-12-02
用途:
人勧センサー用に
namazuyaうさぎ堂 様

階段のLEDを人感センサー付きに変更の為に交換しました。

1人が参考にしています
2022-12-27
用途:
部屋の照明
湘南アクティブ 様

とても1000円以上出して買うような物ではない ガッカリした 300円程度の品かと

対象商品:
41054937
2021-09-02
用途:
リフォーム工事に

クローゼットや狭い倉庫などで、何でも良いという現場ではこれを付けてます。安いので。★

対象商品:
41054937
2019-01-27
用途:
LED電球用

簡単に取り付けできます。パナソニックは他の人が耐久性があると言ってたので決めました。

対象商品:
35184387
2017-09-02
用途:
トイレ等の照明に
姫典建築 様

場所によっては十分使用できます。
クローゼットにも センサー付きのランプを付けて

2022-05-20
用途:
取付の前に、シール剥がしが必要。

電気工事で10ヶ所に取付した。商品表面に貼ってある品番シールが、剥がれにくいので改善して欲しい。これを使う前に、シール剥がしスプレーが必要です。
簡単に、綺麗に剥がれるシールか、裏面に貼ってあると、すぐに使えるし、施工が楽になります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。関連部署に申し伝えさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする