国産革 牛クレストシーザー 白

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 35190897 品番 201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

良質の国産なめし本革を使用しました。柔軟性に富み、使い込むほど手によくなじみます。

サイズS 全長(cm)21.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)22 材質牛革(表革) 機能耐熱・耐久性・耐摩耗性 袖口仕様マジック式 アテ有無小アテ付 入数(双)1 強度 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35190897
2018-07-30
用途:
ガーデニングでのキズ防止用
その他業種

革が手に馴染むので非常に使いがってが良い・・・・・

対象商品:
07580054
2017-10-25
用途:
鉄工所内で使用します
川惣電機工業株式会社 様 (製造業)

マジック式で脱衣が簡単で、使い勝手がよかったです。

対象商品:
07580045
2016-12-06
用途:
作業時に

PB商品は硬くて作業しづらかったので、他メーカーで使用比べをしました。牛と豚とも比較しましたが、こちらの商品が使いやすかったです。リピートしましたがお高いのが難点です。もう少しお安いと助かります。

対象商品:
35190897
2014-01-11
用途:
荷物作業
正明堂薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

指の長さを測って、Sサイズを決めましたが、小さすぎました。手をグーにすると、確かにそのサイズですが、広げると、手袋の指の長さが短くて指の付け根に隙間ができてしまいます。以前はワンランク上の品物を使っていましたが、まあ、使ってしまえば同じかなぁと見た感じでは思いました。

対象商品:
07580045
2014-02-03
用途:
仕事で

たいへん良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする