曜日別特売
59803 管用テーパーねじ用チェーザ アサダ 35193216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

59803 管用テーパーねじ用チェーザ アサダ 35193216
59803 管用テーパーねじ用チェーザ アサダ 35193216

管用テーパーねじ用チェーザ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個適合ダイヘッド/自動(ビーバー、アストロニック)山数11寸法2 1/2~4"注文コード35193216品番59803
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

独自の熱処理を施し、喰い付きやすく耐久性があります。

用途水道・ガス管用テーパーねじ寸法2 1/2~4"材質特殊鋼適合ダイヘッド/自動(ビーバー、アストロニック)質量(g/セット)820トラスコ品番279-9405質量(g)820山数11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35193164
2022-01-04
用途: 配管工事
有限会社永田電機建設業・工事業

純正で、もちろん期待どうりの品物です。ねじ切り機を2台持ち歩かないため購入しました

1が参考にしています
対象商品 : 25410876
2018-12-26
用途: ガス・エアー配管工事

さすがアサダチェーザです。食い付きはREXとは比べ物になりません また購入します

対象商品 : 35193207
2014-06-04
用途: 現場での配管工事

使用上は全く問題ないです。
配送までの日数がかかったので、やや満足できなかった程度です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする