管用テーパーねじ用チェーザ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合自動(ビーバー、アストロニック)自動(旧A・AG)手動 山数11 寸法1〜1 1/2(2)" 注文コード35193252 品番89248
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,900
この商品は適合・山数・寸法など16種類から選べます 他の種類を見る

独自の熱処理を施し、喰い付きやすく耐久性があります。

適合
自動(ビーバー、アストロニック)
自動(旧A・AG)
手動
寸法1〜1 1/2(2)" 材質ハイス 質量(g/セット)600 用途水道・ガス管用テーパーねじ トラスコ品番249-6780 山数11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35193164
2022-01-04
用途:
配管工事
有限会社永田電機 様 (建設業・工事業)

純正で、もちろん期待どうりの品物です。ねじ切り機を2台持ち歩かないため購入しました

1人が参考にしています
対象商品:
25410876
2018-12-26
用途:
ガス・エアー配管工事

さすがアサダチェーザです。食い付きはREXとは比べ物になりません また購入します

対象商品:
35193207
2014-06-04
用途:
現場での配管工事

使用上は全く問題ないです。
配送までの日数がかかったので、やや満足できなかった程度です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする