※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルトねじ用チェーザ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35193261 品番 89081
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
適合
ダイヘッド/No.1、No.2(ハイス専用※)、ミニコン、ボルト用(手動)
※ボルトマシンNo.2をご使用の場合は、ステンレス管用(ハイス)チェーザーをご使用ください。
用途ボルトねじ用 トラスコ品番279-9456 質量(g)300 寸法(ウィット右)W1/2" 山数12 質量(g/セット)300
注意
※水道・ガス管ねじ切り機でボルトねじの加工をする場合は、別売りのダイヘッドおよびチェーザが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする