※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサダ
アサダの 水道・空調配管用工具
アサダの パイプねじ切機
アサダの チェーザ/ダイヘッド
ボルトねじ用チェーザ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35193286
品番
89083
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
適合
ダイヘッド/No.1、No.2(ハイス専用※)、ミニコン、ボルト用(手動)
※ボルトマシンNo.2をご使用の場合は、ステンレス管用(ハイス)チェーザーをご使用ください。
用途
ボルトねじ用
トラスコ品番
279-9472
質量(g)
300
寸法
(ウィット右)W3/4"
山数
10
質量(g/セット)
300
注意
※水道・ガス管ねじ切り機でボルトねじの加工をする場合は、別売りのダイヘッドおよびチェーザが必要です。