ハイパワーハロゲンバルブ H4u 12V

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35194004 品番0551
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コイトハイパワーハロゲンバルブは、従来の標準バルブと同じ定格で、1ランク上の明るさを実現した高効率ハロゲンバルブです。

タイプH4u 定格電圧(V)12 クリア 定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス) 口金P43t-38改 ガラス球形式T16 色温度(K)3300相当 使用箇所ヘッドランプ(車検適合)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-06
用途:
車検

CB750F車検時に光量不足にならないように購入
車検は合格です

対象商品:
35194004
2024-06-06
用途:
車検メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

最近車検ラインで光量不足で、不合格が多いときいて、少しでも安心のために取り換えました、車検も問題有りませんでした。

対象商品:
35194004
2024-02-24
用途:
自家用車に使用
運輸・通信業

ハロゲンからヘッドライトを明るくしたいが、LEDの光は目が疲れる、HIDはややオワコン、でたどり着いたのがこのバルブとリレーハーネスの組み合わせ。
満足の行く見やすい明るさ感です。一個入りなので切れたら一つづつ買えるのも良い。

1人が参考にしています
2024-03-29
用途:
車検に

車検なので少しでも明るい物にと本品KOITOのハイパワー選択 色温度も純正品と同じくらいでした。早速リピートしました。

2022-08-28
用途:
車検に伴い交換
製造業

信頼できるメーカーなので、いつも利用しています。今まで不具合が生じた事はありません。色は温かみのある電球色で古めかしい感じになるけど、そこがお気に入り。車検で問題になった事はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
35194004
2021-03-10
用途:
ノーマルH4ハロゲンバルブと交換
自動車・二輪車・自転車関連業

新車2年目ですが、ノーマルよりも明るくなりました。社外HIDと迷ったんですが、前照灯は100年企業の小糸製品にして良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35194004
2020-07-20
用途:
ヘッドライト
ミヤシタレーシング 様

もともとフィリップスの60/55Wが付いていて交換。2.3割は明るくなった。本物の100/90Wのバルブの明るさは知っているが、この商品の100/90Wクラスというのは誇大広告としか言いようがない。

5人が参考にしています
対象商品:
35194004
2020-03-30
用途:
バイクのヘッドランプ交換
医療・福祉・介護関連業

信頼度の高いメーカーの品を安価に提供いただきありがとうございました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする