ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 35194406 品番 3453
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)10 口金BA15s ガラス球形式G18 適合ECE認証取得品 用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
モノタロウ おすすめ交換電球12V
商品 交換用電球 12V シングル G18 交換用電球 12V シングル S25 交換用電球 12V シングル S25 アンバー 交換用電球 12V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) ウインカーランプ専用(クリアレンズ) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ガラス球形式 G18 S25 S25 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s BAY15d
クリア クリア アンバー クリア
定格電圧(V) 12 12 12 12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34909183
2016-10-15
用途:
車のランプ交換
俵屋美術 様

本当は2個必要でしたが予備分入れて4個買うより10個買う方がお徳ですね。いつ使うかは不明ですが(笑)

対象商品:
34909192
2016-05-24
用途:
バルブ交換

信頼のメーカー品。
安心して使用してます。

対象商品:
34909192
2015-06-15
用途:
自動車整備に使用

一流メーカー品が割安なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする