ルーム・フラッシャーランプ 6V

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 35194467 品番 2114
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
適合一般(ホンダ) 定格電力(W)5 定格電圧(V)6 口金S7/8 ガラス球形式T8×28 用途ルーム、マップランプ クリア タイプシングル球

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35194476
2025-08-17
用途:
k90のテールランプに2個必要でした。
Bikeバディ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大満足です。6vはどこにも売ってなくてとても助かりました。

対象商品:
59708083
2015-03-27
用途:
バイクの修理部品
サン・エンジニアリング株式会社 様

6Vマクラ電球は流通がすくないのでモノタロウさんで扱って頂き大変感謝しております。
今後からは、まずモノタロウさんで検索します。

対象商品:
35194476
2013-05-20
用途:
古いバイクのウィンカー用

この商品は他では中々手に入らないと思います。
30〜40年前の経年品を他でたまに見かけますが口金が緩んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする