SV-3345 13LEDスーパーライト セーブインダストリー 35194704 SV-3345 13LEDスーパーライト セーブインダストリー 35194704 SV-3345 13LEDスーパーライト セーブインダストリー 35194704 SV-3345 13LEDスーパーライト セーブインダストリー 35194704

13LEDスーパーライト

(82件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35194704 品番SV-3345
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!
LED電球の寿命は約10万時間!
停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。
携帯に便利なストラップ付きです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売) 材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品ハンドストラップ 質量(g)約290(電池別) 本体寸法(mm)約175×110 全光束(Lm)約43 使用電球LED 連続点灯時間約50 LED13LED 光度(mcd)1100〜1300×13 照射距離(m)約500m 電球の種類LED

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 82
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35194704
2024-07-31
用途:
非常時の備蓄
医療法人紅蘭会 様 (医療・福祉・介護関連業)

明るく、持ち易さ、固定の安定感があり満足するライトです。

2024-03-18
用途:
防災非常時用
建設業・工事業

レビューで明るいと評価されてるので、購入価格調整ついでに防災非常時用として購入。
昨今の爆光懐中電灯をイメージしてしまうせいか、いたって普通と感じる。
暗いと言う事は全くないが、昔の強力ライトの進化版と言う感じでした。
スポット光じゃないし、光色がやや青よりと言うのも明るさ感をスポイルしているのかも。
耐久性のあるエボルタneo電池入れとけば3年ぐらいは液漏れせずスタンバイしていてくれるでしょう。

対象商品:
35194704
2024-05-07
用途:
農作業
株式会社グリーンピース 様 (農・林・水産業)

農作業の水管理の時に懐中電灯つかってましが、頭に着用したら手が空いてとても効率よく仕事出来ました。とても良かったです。

対象商品:
35194704
2024-03-07
用途:
夜間屋外作業時

購入時は非常に明るく満足していましたが、電池を入れておくと電池ケースがバネの力で変形し接触不良を起こします。都度バネを伸ばし接触するように使っています。電池ケースの強度を上げて欲しいです。改良版を期待します。

3人が参考にしています
対象商品:
35194704
2023-11-14
用途:
仕事に使用
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで1LEDライトしか持っていなかったので、13LEDを使用すると明るく広角で見れるので
便利です。

対象商品:
35194704
2024-05-11
用途:
もしも
サービス業

何かあった時の為に・・なので未使用 何も無ければ良いのだが

対象商品:
35194704
2023-03-12
用途:
非常時用として
農・林・水産業

これまでこの手のライトを利用していましたが、スイッチが経年劣化して長くは使えませんでした。こちらは光度は問題ありません、スイッチが柔らかく、感触的に問題ないと思いますが、まずは数年使って様子見です。

1人が参考にしています
対象商品:
35194704
2023-11-30
用途:
防災

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする