7+5LEDスーパーライト

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35194722 品番SV-3321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

7個と5個のLEDで、2通りの使い方ができるコンパクトな多機能ライト!
最高約40m先まで光が届きます!
単三形乾電池3個で、連続約10時間使用可能!
LED電球の寿命は約10万時間!
本体を裏返してパネルを開くと、タテ置きのライトになります。
緊急の作業時や机に置いて手元が照らせて便利です。
停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。
携帯に便利なストラップ付きです。

材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチボタン)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 質量(g)約82(電池別) 本体寸法(mm)約123×63 使用電池単3形乾電池×3本(モニター電池付属) 連続点灯時間約10 LED7+5LED 光度(mcd)1100〜1300 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35194722
2013-07-29
用途:
夜間の見回り

2〜3個ほど購入したのですが、1個、電池を入れる部分の造りが悪く、バネがあちこちむいたり金属板がずれてきました。値段相応なのでしょうか。。。

対象商品:
35194722
2012-11-28
用途:
停電時や夜の屋外の作業時

多くの方が言われているように、確かに作りはかなり小さく、おもちゃの様で安っぽい感じはしますが、この小ささでかなり明るく照らしてくれるので、懐中電灯の機能としては優れていると思います。立てて使うこともできますし、何より単三電池が使えるのがいいです。あとはどれくらいの耐久性があるかが問題ですが、いずれにしろこの価格ではかなりいい品だと思いますよ。

1人が参考にしています
対象商品:
35194722
2012-05-25
用途:
ノートパソコンのキーボード照らしに利用

非常用だけでは、勿体ないので、充電池を用いて
夜は、部屋の明かりを消してパソコンのキーボード照らしに
ちょうど良いです。
節電にも貢献します。

対象商品:
35194722
2012-07-17
用途:
非常用

車に常備して、非常用やキャンプ用として購入しました。質感はかなり悪く感じました。まるで子供用おもちゃです。もう少し高くても構わないので、それなりの質感を出して欲しいです。

対象商品:
35194722
2012-04-07
用途:
防災用

コンパクトで明るく、非常用としては充分です。

対象商品:
35194722
2011-10-25
用途:
車載(点検用)

商品画像から想像した大きさと違って、実物のコンパクトさに驚いた。小さくとても軽い。照度はボンネット内をのぞき込むには充分。置いて一方向のみ照らすランタンのようにも使えるので重宝する。
これまでの概念から、ライトの蓋を開けて電池を入れるものと思って、開けた途端に配線をちぎってしまいました(修理済み)。知らない人に使わせる時は注意(蓋を開けないようシールを貼っています)が必要と思いました。

4人が参考にしています
対象商品:
35194722
2011-09-15
用途:
夜間見回り

軽くてよい。コスト比較の点では明るさも満足している。置いても使えるのは重宝している。単三電池を使うのもいいですね。いろんなリモコンと使い回しが出来ます。
 これを購入する人へ、これまでの感覚でいきなりレンズカバーを開けない方がいいですよ。わたくしは配線をぶち切りました(ハンダ付け修理済み)。電池交換カバーはワンタッチで使いやすい。

3人が参考にしています
対象商品:
35194722
2011-09-08
用途:
キャンプ、アウトドア、防災

作りはチープで画像で見るより小さい(手のひらサイズ)が、逆に軽くて良い。明るさも十分であり、パネルライトもなかなか使えて、単三電池仕様ってのが高ポイントです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする